曜日別特売
620-12-L 長袖つなぎ服 GRACE ENGINEER’S 13471196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖つなぎ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード13471196品番620-12-L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。

種別長袖ツナギ服ネイビーサイズL混率(%)綿100身長(cm)167-172(参考)股下(cm)76ウエスト(cm)88-98肩幅(cm)50袖丈(cm)76着丈(cm)50バスト(cm)118袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする