曜日別特売
GE-105-19-L 長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 13471388

長袖ツナギ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
サイズL
内容量1個注文コード13471388品番GE-105-19-L
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

細めのヒッコリーのThis is Graceなツナギ。
定番のヒッコリー柄を細目にアレンジし、ワンウォッシュ加工で風合いを出したGRACE ENGINEER'Sのオリジナルファブリック。ルーズナシルエットでオーソドックスなワークウェアですが、右胸のユーズド加工ギミック釦やチラ見せのカラーファスナーテープなどデザイン面で洗練された魅力が詰まっています。機能面でもウエストアジャスターやハンマーループ、ツールポケットなどの収納も豊富なブランド代名詞のアイテム。

種別長袖ツナギ服ヒッコリーサイズL混率(%)綿100身長(cm)173-178(参考)股下(cm)76ウエスト(cm)92-104肩幅(cm)49袖丈(cm)58着丈(cm)55バスト(cm)118袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13471318
2023-10-12
用途: 作業着
製造業

小柄な女性用のつなぎ服は少ないので、助かりました。デザインもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする