大阪魂
グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(19個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(15個)
1袋(300個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1個
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
M4
長さ(mm)
18
8
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
22
6
十字穴番号
2
2
3
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13471389
品番
4X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,570
販売価格(税別)
¥
10,518
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
7.7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5