曜日別特売
4X25 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13471407

 

4X25 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13471407
4X25 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13471407
4X25 グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W 大阪魂 13471407

グリ-ン+アプセットP=4(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM4
長さ(mm)25
十字穴番号2
内容量1個注文コード13471407品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
長さ(mm)25十字穴番号2寸法a(mm)4.1寸法S(mm)7寸法e(mm)7.7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする