GE-340-19-3L ストレッチライトツナギ ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 13472298

ストレッチライトツナギ ヒッコリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ヒッコリー
サイズ3L
ウエスト(cm)107
内容量1着注文コード13472298品番GE-340-19-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

ライトな着心地のストレッチツナギ。
綿とポリエステルのミックスブレンドで通常の綿素材より速乾性と軽さを実現したストレッチ生地を使用。この素材の特徴を生かしたジャストフィットシルエットが、従来とは違ったスタイリングに。胸ポケットはデザイン性を損なわずに収納力を上げたギミック袋ポケット。ボトム部分にはスマホポケットと収納力も豊富。またのクライミングカットデスムーズな開脚も実現した、一度着るとクセになるニューベーシックなツナギです。

種別長袖ツナギ服ヒッコリーサイズ3L混率(%)綿65、ポリエステル33、ポリウレタン2身長(cm)183-188(参考)股下(cm)77ウエスト(cm)107肩幅(cm)51袖丈(cm)67着丈(cm)59バスト(cm)124袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする