GE-390-54-2L 防寒ツナギ GRACE ENGINEER’S 13472474

GE-390-54-2L 防寒ツナギ GRACE ENGINEER’S 13472474
GE-390-54-2L 防寒ツナギ GRACE ENGINEER’S 13472474

防寒ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2L
ダークモス
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード13472474品番GE-390-54-2L
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

シンプルで馴染みのあるコットン防寒ツナギ。
表素材はタフさと洗い加工によるしなやかさのあるコットンを使用し、裏地にキルティングした中綿で保湿性を確保したハードワーカー用の防寒ツナギ。手首・足首部分には、風の侵入を防ぐアジャスター機能、一番寒さを感じやすい首元は衿を立てて保持することができるネックウォーマー仕様。肌にあたる部分は毛足の長いボアで肌あたりも良い。勿論、衿のボア部分は脱着可能なので不要な際には外せます。

種別長袖ツナギ服ダークモスサイズ2L混率(%)綿100身長(cm)178-183(参考)股下(cm)78ウエスト(cm)110肩幅(cm)52袖丈(cm)66着丈(cm)57機能保湿性・防寒バスト(cm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする