曜日別特売
GE-430-30-M 長袖ツナギ 杢 GRACE ENGINEER’S 13472684

長袖ツナギ 杢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
杢ネイビー
サイズM
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード13472684品番GE-430-30-M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

さりげなく違いを出せるメランジ調のツナギ。
特殊染色でカジュアル&ヴィンテージな表面感のさりげない違いを出せるメランジ調を表現。動きやすさを助長する背中のアクションプリーツや脇下立体裁断に加え、股のクライミングカットに膝3Dカットなど快適に作業をするための機能が満載。ウエスト内部にアジャスター機能があるのも忘れられないポイント。ハードワークに適しているリピート性の高いツナギです。

種別長袖ツナギ服杢ネイビーサイズM混率(%)ポリエステル65、綿35身長(cm)168-173(参考)股下(cm)74ウエスト(cm)98肩幅(cm)47袖丈(cm)59着丈(cm)54バスト(cm)114袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする