GE-517-08-4L 長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 13472894

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チャコール
サイズ4L
内容量1個注文コード13472894品番GE-517-08-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

細部にデザイン性を感じるカジュアルなツナギ。
素材にはイージーケアで使い勝手の良いポリエステルとコットンの中厚の混紡生地を採用。さりげなく見え隠れする襟元の杉綾テープや、胸ポケットの金属製ファスナーやタックボタンと、ワークウェアらしくないカジュアルライクなパーツが使われた汎用性のあるツナギです。

種別長袖ツナギ服チャコールサイズ4L混率(%)ポリエステル65、綿35身長(cm)188-193(参考)股下(cm)82ウエスト(cm)110-117肩幅(cm)54袖丈(cm)66着丈(cm)64バスト(cm)128袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする