GE-627-09-S 長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 13473908

長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
OD
サイズS
内容量1個注文コード13473908品番GE-627-09-S
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

クセのないマルチなツナギ。
オーソドックスで扱いやすいポリエステルとコットンの混紡素材を使用したモデル。両胸ポケットはファスナーで小物の落下を防ぎつつ、ファスナーでの傷つけを防ぐためフラップで隠した仕様に。脇のツッパリ感をなくし動きをサポートする立体裁断も採用。ボトム脇には小物用ポケットもついており首脳面も充実。ユニフォームとして最適な定番ツナギです。

種別長袖ツナギ服ODサイズS混率(%)ポリエステル65、綿35身長(cm)163-168(参考)股下(cm)72ウエスト(cm)88-96肩幅(cm)46袖丈(cm)55着丈(cm)51バスト(cm)112袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする