大阪魂
3B-ZEC (+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
11
11
11
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
35
38
40
45
46
48
50
十字穴番号
2
2
3
全105種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13473979
品番
3X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,952
販売価格(税別)
¥
7,229
バスケットに入れる
長さ(mm)
11
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5