大阪魂
ツヤケシクロ(+)ナベP=3 (3カ-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
18
18
18
4
5
7
8
10
11
12
14
15
16
20
22
25
28
30
32
33
35
40
45
50
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13474076
品番
3X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,756
販売価格(税別)
¥
10,687
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5