GE-660-46-L ボーダレスデッキパンツ GRACE ENGINEER’S 13474486

ボーダレスデッキパンツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
ミッドユーズド
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード13474486品番GE-660-46-L
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,799
販売価格(税別)
7,090

ストレスを感じることがない高いストレッチ性のデニム生地を使用。名前の通り、着るシーンや着る人の性別・年代などを選ばずに着て頂けるウェア。ヒップオープンファスナーを採用したので、お手洗い時のあのストレスから遂に解放されます。ギミック溢れる収納が豊富で、仕事での快適性を考えるだけでなく、普段からこれを着て過ごしたくなる便利さも追求しました。仕事でも遊びでも着たくなる、まさに今の時代に沿ったボーダレスなウェアです。

種別デッキパンツミッドユーズドサイズL混率(%)綿98、ポリウレタン2身長(cm)165-180(参考)股下(cm)71ウエスト(cm)110機能ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 普段着他
不動産業

自分には、股下寸法がやや長めでした。その他については満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする