曜日別特売
GE-912-03-5L 長袖ツナギブルー GRACE ENGINEER’S 13474599

長袖ツナギブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1個注文コード13474599品番GE-912-03-5L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

薄手コットンのコスパの良いツナギ。
ごわつきにくい薄手のコットンを採用し、服の上から汚れ除けとしてツナギを着る方などにも重宝する使い勝手の良いモデル。
かがんだ際の動きをサポートする腰のプリーツ機能に、シンプルな見た目で空きが来ないデザインなのも特徴なコスパの良いツナギです。

種別長袖ツナギ服ブルーサイズ5L混率(%)綿100身長(cm)187-192(参考)股下(cm)84ウエスト(cm)118-128肩幅(cm)58袖丈(cm)66着丈(cm)58バスト(cm)145袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする