曜日別特売
4X8 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475230

 

4X8 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475230
4X8 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475230
4X8 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475230

3カ-B (+)ナベSP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1個注文コード13475230品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,852
販売価格(税別)
8,047
長さ(mm)8十字穴番号2寸法d1(mm)7.1寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする