曜日別特売
GE-2042-05-S インナーツナギ 袖なし GRACE ENGINEER’S 13475265

インナーツナギ 袖なし

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
ウエスト(cm)94
内容量1個注文コード13475265品番GE-2042-05-S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,400

ツナギの中に着るインナー用ツナギ。
軽く薄くても保湿性が高い「THERMO LITE」中綿を使用したインナーツナギ。用を足す際に便利な腰割れファスナーでヒップオープン機能に、動きを妨げないように随所に使用したストレッチ性のあるニット素材、冷気の侵入を防ぐ足首ジャージとシンプルな見た目ながらも機能的なインナーツナギです。

種別インナー用ツナギ服ブラックサイズS混率(%)ポリエステル100身長(cm)161-166(参考)股下(cm)72ウエスト(cm)94肩幅(cm)42着丈(cm)49機能薄手・軽量・保湿性・ストレッチ性バスト(cm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13475265
2023-11-21
用途: 農作業
製造業

薄手ですが、伸縮し、女性ですがトイレも簡単で、洗濯も翌日には乾いててたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする