曜日別特売
6X7 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475300

 

6X7 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475300
6X7 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475300
6X7 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475300

3カ-B (+)ナベSP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM6
長さ(mm)7
十字穴番号3
内容量1個注文コード13475300品番6X7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,861
販売価格(税別)
11,692
長さ(mm)7十字穴番号3寸法d1(mm)11.2寸法k(mm)3.9寸法dk(mm)10.5ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする