曜日別特売
8X10 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475318

 

8X10 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475318
8X10 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475318
8X10 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475318

3カ-B (+)ナベSP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM8
長さ(mm)10
十字穴番号3
内容量1個注文コード13475318品番8X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,676
販売価格(税別)
6,978
長さ(mm)10十字穴番号3寸法d1(mm)14.1寸法k(mm)5.2寸法dk(mm)14ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする