曜日別特売
GE-3002-05-4L サロペ・デ・フーディー GRACE ENGINEER’S 13475439

サロペ・デ・フーディー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード13475439品番GE-3002-05-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

ワークウェアを仕事の時だけで着るなんて勿体ない、機能溢れるウェアはオフタイムでも活躍。お持ちのウェアと合わせて楽しんでいただきたい。お気に入りとはオンオフ問わず少しでも長く一緒にいたい。GRACE ENGINEER’Sのウェアはそういう存在でいたいです。
機能性のみではなく、着心地の良さが絶妙なスキューバニットで、GE-3003とセットアップスタイルができます。ツナギを着ていない時間も共に過ごしたい欲張りなGRACE ENGINEER`Sです。

仕様樹脂キャップ:フード紐先端キャップ、サロペット対応ポケット、サスペンダー補強(肩)、脇隠しポケット、フード紐通し穴(2WAY)種別パーカーブラックサイズ4L混率(%)ポリエステル79、レーヨン15、ポリウレタン6肩幅(cm)63.5袖丈(cm)64.5着丈(cm)76機能ストレッチバスト(cm)142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする