曜日別特売
4X15 ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08 大阪魂 13475449

 

4X15 ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08 大阪魂 13475449
4X15 ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08 大阪魂 13475449
4X15 ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08 大阪魂 13475449

ユニクロ(+)ナベPD=3(14X08

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)15
内容量1個注文コード13475449品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,158
販売価格(税別)
4,689
長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)14×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする