曜日別特売
GE-3003-17-3L リラックス・デ・パンツ GRACE ENGINEER’S 13475640

GE-3003-17-3L リラックス・デ・パンツ GRACE ENGINEER’S 13475640
GE-3003-17-3L リラックス・デ・パンツ GRACE ENGINEER’S 13475640
GE-3003-17-3L リラックス・デ・パンツ GRACE ENGINEER’S 13475640

リラックス・デ・パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ラテベージュ
サイズ3L
ウエスト(cm)84(仕上り)、84~90(参考)
内容量1本注文コード13475640品番GE-3003-17-3L
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,729
販売価格(税別)
3,390

ワークパンツを仕事の時だけで着るなんて勿体ない、機能溢れるパンツはオフタイムでも活躍。お気に入りとはオンオフ問わず少しでも長く一緒にいたい。GRACE ENGINEER’Sのパンツはそういう存在でいたいです。
機能性のみではなく、着心地の良さが絶妙なスキューバニットで、GE-3002とセットアップスタイルができます。ツナギを着ていない時間も共に過ごしたい欲張りなGRACE ENGINEER`Sです。

仕様コイルファスナー:前立て、樹脂キャップ:ウエスト紐先端キャップ、ウエストゴム&紐、脇切替デザイン、ヒップポケット種別パンツラテベージュサイズ3L混率(%)ポリエステル79、レーヨン15、ポリウレタン6股下(cm)72ウエスト(cm)84(仕上り)、84~90(参考)機能ストレッチ股上(cm)32渡幅(cm)36裾幅(cm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする