大阪魂
アロック3カ-W (+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
8
10
12
14
15
16
18
20
13
25
28
30
22
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13475668
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,334
販売価格(税別)
¥
13,940
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8