5X10 アロック3カ-W (+)アプセットP=3 大阪魂 13475695

 

5X10 アロック3カ-W (+)アプセットP=3 大阪魂 13475695
5X10 アロック3カ-W (+)アプセットP=3 大阪魂 13475695
5X10 アロック3カ-W (+)アプセットP=3 大阪魂 13475695

アロック3カ-W (+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.8
内容量1個注文コード13475695品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,789
販売価格(税別)
16,172
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.8寸法a(mm)5.2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法K(mm)3.5寸法m(mm)2ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする