大阪魂
BC(+)UP PD=3(W14X16X20PD=3(W14X1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13476079
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
呼び径d
M6
寸法dk(mm)
10
平座金
(D1×T)14×1.0