8X25 3カ-W 7マ-クコガタUP SP=3 大阪魂 13476456

 

8X25 3カ-W 7マ-クコガタUP SP=3 大阪魂 13476456
8X25 3カ-W 7マ-クコガタUP SP=3 大阪魂 13476456
8X25 3カ-W 7マ-クコガタUP SP=3 大阪魂 13476456

3カ-W 7マ-クコガタUP SP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)25
内容量1個注文コード13476456品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.1寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする