大阪魂
3カ-W 7マ-クコガタUP SP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
30
25
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13476481
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法S(mm)
12
寸法d1(mm)
14.1
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)18×1.6