大阪魂
ニッケル(+)ナベP=N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13476779
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,656
販売価格(税別)
¥
7,869
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
呼び
M4
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
10
寸法K(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7