曜日別特売
6X16 ニッケル(+)ナベP=N 大阪魂 13476989

 

6X16 ニッケル(+)ナベP=N 大阪魂 13476989
6X16 ニッケル(+)ナベP=N 大阪魂 13476989
6X16 ニッケル(+)ナベP=N 大阪魂 13476989

ニッケル(+)ナベP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM6
長さ(mm)16
内容量1個注文コード13476989品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,148
販売価格(税別)
4,680
長さ(mm)16呼びM6寸法t(mm)1寸法d1(mm)13寸法K(mm)3.9寸法dk(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする