大阪魂
ニッケル(+)ナベP=N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13477007
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,146
販売価格(税別)
¥
3,769
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法K(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5