大阪魂
3カ-W (+)ナベP=2N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13477147
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,004
販売価格(税別)
¥
8,185
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
呼び
M3
寸法t(mm)
0.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
8
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5