曜日別特売
5X10 ユニクロ(+)ナベP=2N 大阪魂 13477540

 

5X10 ユニクロ(+)ナベP=2N 大阪魂 13477540
5X10 ユニクロ(+)ナベP=2N 大阪魂 13477540
5X10 ユニクロ(+)ナベP=2N 大阪魂 13477540

ユニクロ(+)ナベP=2N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼びM5
長さ(mm)10
内容量1個注文コード13477540品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10呼びM5寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)8.5寸法d2(mm)12寸法K(mm)3.3寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする