大阪魂
ユニクロ(+)ナベP=3N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13478495
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,152
販売価格(税別)
¥
2,865
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
呼び
M5
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
0.8
寸法d1(mm)
8.5
寸法d2(mm)
12
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9