大阪魂
クロメ-ト (+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13478748
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,534
販売価格(税別)
¥
10,485
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
呼び
M3
寸法t(mm)
0.5
寸法d1(mm)
8
寸法K(mm)
1.9
寸法dk(mm)
6.9