曜日別特売
5X10 クロメ-ト (+)トラスP=N 大阪魂 13479238

 

5X10 クロメ-ト (+)トラスP=N 大阪魂 13479238
5X10 クロメ-ト (+)トラスP=N 大阪魂 13479238
5X10 クロメ-ト (+)トラスP=N 大阪魂 13479238

クロメ-ト (+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM5
長さ(mm)10
内容量1個注文コード13479238品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,253
販売価格(税別)
6,594
長さ(mm)10呼びM5寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)12寸法K(mm)3.1寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする