曜日別特売
5X20 クロメ-ト (+)トラスP=N 大阪魂 13479335

 

5X20 クロメ-ト (+)トラスP=N 大阪魂 13479335
5X20 クロメ-ト (+)トラスP=N 大阪魂 13479335
5X20 クロメ-ト (+)トラスP=N 大阪魂 13479335

クロメ-ト (+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼びM5
長さ(mm)20
内容量1個注文コード13479335品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,327
販売価格(税別)
3,934
長さ(mm)20呼びM5寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)12寸法K(mm)3.1寸法dk(mm)11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする