曜日別特売
3X18 ステンメッキピタック(+)ナベP=3 大阪魂 13479719

 

3X18 ステンメッキピタック(+)ナベP=3 大阪魂 13479719
3X18 ステンメッキピタック(+)ナベP=3 大阪魂 13479719
3X18 ステンメッキピタック(+)ナベP=3 大阪魂 13479719

ステンメッキピタック(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)18
十字穴番号2
内容量1個注文コード13479719品番3X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,015
販売価格(税別)
10,923
長さ(mm)18十字穴番号2寸法a(mm)2.5寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする