大阪魂
ステンメッキピタック(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
6
8
10
12
16
18
15
20
十字穴番号
2
2
3
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13479798
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,336
販売価格(税別)
¥
10,305
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.6
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8