大阪魂
ステンメッキピタック(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
6
8
10
12
16
18
15
20
十字穴番号
3
2
3
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13480017
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,128
販売価格(税別)
¥
10,116
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.2
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0