4X6 キジピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13480078

 

4X6 キジピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13480078
4X6 キジピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13480078
4X6 キジピタック(+)ナベP=4 大阪魂 13480078

キジピタック(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
内容量1個注文コード13480078品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)3.3寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする