大阪魂
ユニクロピタック(+)アプP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M5
M6
十字穴番号
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13480105
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,057
販売価格(税別)
¥
10,052
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0