5X14 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂 13480227

 

5X14 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂 13480227
5X14 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂 13480227
5X14 3カ-B ペラウス(+)ナベP=3 大阪魂 13480227

3カ-B ペラウス(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径dM5
長さ(mm)14
内容量1個注文コード13480227品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,163
販売価格(税別)
6,512
長さ(mm)14十字穴番号2寸法a(mm)3.2締付板厚(mm)保証締付板厚:1.1寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3呼び径dM5寸法dk(mm)9平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする