大阪魂
3カ-B ペラウス(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径d
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
16
6
8
10
12
14
16
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13480236
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,710
販売価格(税別)
¥
6,100
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.2
締付板厚(mm)
保証締付板厚:1.1
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
呼び径d
M5
寸法dk(mm)
9
平座金
(D1×T)12×0.8