大阪魂
ユニクロ(+)ナベP=4(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M6
M3
M6
長さ(mm)
16
5
18
20
22
25
30
9
10
12
14
15
16
十字穴番号
3
2
3
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13480611
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,748
販売価格(税別)
¥
5,225
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.2
締付板厚(mm)
最小1.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8