4X6 ニッケル+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13480751

 

4X6 ニッケル+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13480751
4X6 ニッケル+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13480751
4X6 ニッケル+アプセットP=3(ウスイタ 大阪魂 13480751

ニッケル+アプセットP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
内容量1個注文コード13480751品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,861
販売価格(税別)
10,783
長さ(mm)6十字穴番号2寸法a(mm)3.1寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8ねじの呼びdM4平座金(D1×t)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする