大阪魂
3カ-W (+-)アプSP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13480830
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.15
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0