3X28 ホワイトステン(+)ナベP=3 大阪魂 13481006

 

3X28 ホワイトステン(+)ナベP=3 大阪魂 13481006
3X28 ホワイトステン(+)ナベP=3 大阪魂 13481006
3X28 ホワイトステン(+)ナベP=3 大阪魂 13481006

ホワイトステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)28
28
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
16.5
18
20
22
25
27
30
31
32
35
40
45
50
9
38
42
55
60
65
70
十字穴番号2
内容量1個注文コード13481006品番3X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,180
販売価格(税別)
7,436
長さ(mm)28十字穴番号2寸法a(mm)3寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする