大阪魂
ホワイトステン(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
12
12
5
6
7
8
10
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
9
38
42
4
16.5
27
31
32
55
60
65
70
十字穴番号
2
2
3
全86種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13481216
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,194
販売価格(税別)
¥
7,449
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8