大阪魂
ホワイトステン(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
18
18
5
6
7
8
10
12
14
15
16
20
22
25
28
30
35
40
45
50
9
38
42
4
16.5
27
31
32
55
60
65
70
十字穴番号
2
2
3
全86種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13481259
品番
4X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,869
販売価格(税別)
¥
8,972
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8