大阪魂
アロックステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
16
20
25
30
14
18
22
十字穴番号
2
2
3
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13481740
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,054
販売価格(税別)
¥
13,685
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
8.1
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8