大阪魂
ステン(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
22
注文コード
13482135
品番
4X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,464
販売価格(税別)
¥
5,876
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
呼び径
M4
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
0.8
寸法d2(mm)
10
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7