曜日別特売
3X4 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482169

 

3X4 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482169
3X4 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482169
3X4 ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13482169

ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼びM3注文コード13482169品番3X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,731
販売価格(税別)
23,392
長さ(mm)4呼びM3寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.5寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)8寸法K(mm)2寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする